{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínacia sila do maximálne | 17 kN | |
Krútiaci moment | 40 Nm | |
Hmotnosť | 3,5 kg | |
Zdvih | 22 mm | |
Šírka čeľustí A | 80 mm | |
Dĺžka | 120 mm | |
Šírka | 120 mm | |
Výška | 50 mm | |
vhodné pre farebný kód | ZC 80 | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 360134 80A | |
EAN/GTIN | 4062406572600 |