• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Strediaci / adaptérový plech, Typ: T2

Č. pol.: 360132 T2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Príslušenstvo pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 360132 T2
EAN/GTIN 4045197885234
Číslo výrobcu 360132 T2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Na upínanie strediaceho zveráku veľ. 120 na upínací hrniec ⌀ 120 mm alebo 138 mm.

Vhodné pro:

Č. 360130.