• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Centreer-/adapterplaat, Type: T2

Artikelnummer: 360132 T2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Machineklemaccessoires

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360132 T2
EAN/GTIN 4045197885234
Nummer fabrikant 360132 T2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor de opname van centrische machineklem maat 120 op spanschijf-⌀ 120 mm of 138 mm.

T.b.v.:

Nr. 360130.