SVVCN 16-3 Držák 72,5° úhel náběhu nesoucí 35° diamantové břitové destičky s úhlem hřbetu 7°.

Č. pol.: 3601084
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601084
EAN/GTIN 7291075095326
Číslo výrobcu 3601084
Číslo L L23990 1302

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 6″, Délka hlavy (LH) 1-1/2″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Neutrální
  • Funkcní délka (LF): 6″
  • Funkcní šírka (WF): 1/2″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/2″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/8″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 0 Stupne
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Vložky