SRNCN 12-10 Neutrální držáky se šroubovým zámkem pro kulaté břitové destičky s úhlem hřbetu 7°.

Č. pol.: 3600957
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3600957
EAN/GTIN 7291075095029
Číslo výrobcu 3600957
Číslo L L23990 1216

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 4-1/2″, Délka hlavy (LH) 0,79″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Neutrální
  • Funkcní délka (LF): 4-1/2″
  • Funkcní šírka (WF): 0.37″
  • Délka hlavy (LH): 0.79″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 0.394″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): RC 10
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 0 Stupne
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné výrobky

Vložky