SDJCR 1010F-07 Držáky se šroubovým zámkem nesoucí 55° diamantové břitové destičky s úhlem hřbetu 7°

Č. pol.: 3600884
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3600884
EAN/GTIN 7291075066166
Číslo výrobcu 3600884
Číslo L L23990 1931

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 80 mm, délka hlavy (LH) 11,5 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12 mm
  • Délka hlavy (LH) 11.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DC 0702
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm

Vhodné výrobky

Vložky