S20R SCLCR-09 Vyvrtávací lišty se šroubovým upínáním pro kosočtvercové destičky s úhlem záběru 80° a úhlem vůle 7° pro minimální průměr otvoru 5 mm

Č. pol.: 3600854
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3600854
EAN/GTIN 7291075064551
Číslo výrobcu 3600854
Číslo L L23990 409

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, Dmin dělení 25 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška stopky (H) 18 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 13 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -4 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 50 mm
  • Výška dríku (H) 18 mm

Vhodné výrobky

Vložky