Viacnásobná upínacia lišta 80, Dĺžka koľajnice: 400

Č. pol.: 360080 400
Zľava
1 117,92 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka koľajnice Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka koľajnice 400 mm
Dĺžka L 400 mm
Šírka B 80 mm
Výška H 35 mm
Druh produktu Upínacia lišta

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 360080 400
EAN/GTIN 4045197479990
Číslo výrobcu 360080 400
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Všetky funkčné plochy presne brúsené, presnosť párovania 0,03 mm.
  • Základná lišta a čeľusť majú tvrdenú krajnú vrstvu.
  • Kompaktná modulárna konštrukcia, vysoká upínacia sila do 20 kN, maximálny uťahovací moment 25 Nm.
  • Upevňovacia schéma otvorov pre GARANT ZeroClamp upínací systém s nulovým bodom (rozostup 200 mm) sériová, príp. možná cez upínacie/rastrové platne alebo úpinky.
  • Pravítko na povrchu základnej lišty umožňuje rýchlo opakovateľné polohovanie upínacích nadstavcov v ozubení upínacej lišty.
  • Jednoduché upínanie momentovým kľúčom.

Použitie:

  • 5-stranné opracovanie na viacosových obrábacích centrách.
  • Ako hospodárne riešenie pri použití s upínacím systémom s nulovým bodom GARANT ZeroClamp na paletizačných, príp. automatizačných systémoch alebo priamo na strojovom stole, príp. upínacích vežiach.

Zvláštní příslušenství:

Varianty upínacích čeľustí, magnetická lišta, doraz obrobku pozri č. 360084360096. Momentový kľúč, pozri č. 656050 veľ. 60, upínací čap č. 360025 veľ. 12M10, upínacia príložka č. 360127

Poznámka:

Momentový kľúč, pozri č. 656050 veľ. 25, upínací čap č. 360025 veľ. 12M10.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky