Základná doska ZeroClamp 25438

Č. pol.: 360012 25438
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
Typ 25438
⌀ upínacieho hrnca 138 mm
Počet upínacích hrncov 6
Šírka B 596 mm
Dĺžka A 396 mm
Výška H 54 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 200 mm
Druh produktu Základná doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360012 25438
EAN/GTIN 4045197722713

Popis

Prevedenie:

Všetky otvory pre vzdialenosti T-drážok od 63, 100, 125 mm.
Stredový otvor ⌀ 25 H7 na upnutie strediacej sady.
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Použitie:

Pre vertikálne/horizontálne stroje.

Materiál:

Základná doska z vysoko pevného hliníka, s povrchovou úpravou.
Všetky komponenty upínacieho hrnca z nehrdzavejúcej ocele alebo z ocele s antikoróznou ochranou.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čap č. 360025.
Pripojovacie bloky č. 360017 veľ. 12808 / 12805.

Poznámka:

Základné dosky s upínacím hrncom ⌀ 138 mm tiež so samosvornými upínacími hrncami dodávané na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka