Piastre base ZeroClamp 25438

Codice art.: 360012 25438
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ZeroClamp
Modello 25438
⌀ Unità di serraggio 138 mm
Numero unità di serraggio 6
Larghezza B 596 mm
Lunghezza A 396 mm
Altezza H 54 mm
Interasse S 200 mm
Tipo di prodotto Piastra base

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360012 25438
EAN / GTIN 4045197722713

Descrizione

Esecuzione:

Piastra predisposta con fori per distanze cave a T di 63, 100, 125 mm.
Foro di centraggio di ⌀ 25 H7 per l’attacco di un set per centraggio.
Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Uso:

Per macchine verticali/orizzontali.

Materiale:

Piastra base in alluminio ad alta resistenza, con trattamento superficiale.
Tutti i componenti della piastra di serraggio sono in acciaio inox o protetti da corrosione.

Accessori speciali:

Codolo di serraggio n. art. 360025,
blocchi di raccordo n. art. 360017 Dim. 12808 / 12805.

Nota:

Piastre base con ⌀ unità di serraggio di 138 mm, disponibili anche con unità di serraggio autobloccante su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "ZeroClamp" Visualizza tutto
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello