M2 zkušební závaží zkušební závaží, 10 kg, odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření Eco block, litina

Č. pol.: 356-77
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Doplnkové závažie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 356-77
EAN/GTIN 4045761241794
Číslo výrobcu 356-77
Číslo L L40250 2453
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Charakteristika:

  • OIML Třída M2
  • Jmenovitá hodnota 10 kg
  • Blok Eco
  • Lakovaná litina

Poznámka:

  • M2 zkušební závaží, 10 kg, hmotnost bloku Eco, lakovaná litina, maximální možné množství na paletě: 60, paušální sazba (max. 300 kg): max.30
  • Při objednávání kalibrovaných závaží je třeba objednat placené pouzdro, protože je k němu připojena kalibrační značka