Bezpečnostní nůž SECUMAX 350 s čepelí 344820 - D 10, 1 kus

Č. pol.: 350005.02
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 350005.02
EAN/GTIN 4002632803772
Číslo výrobcu 350005.02
Číslo L L60170 905

Popis

Popis:

Více zábavy v práci? Zkuste to. S robustní čepelí.
S SECUMAX 350 s robustní nožovou hlavou jde komfort, odolnost a maximální bezpečnost ruku v ruce. SECUMAX 350 je skutečným univerzálním pomocníkem, který se vyznačuje také inovativní výměnou čepele. Kromě obvyklých materiálů jej můžete také použít k řezání odolnějších materiálů – jako jsou silnější fólie a páskování. A se vším se cítí tak dobře, že to nechcete znovu odložit.
  • Základní materiál:
    Plast zesílený skelným vláknem
  • Robustní čepel
    s tloušťkou čepele 0,5 mm je obzvláště odolná vůči plastovému povlaku. To je důvod, proč se SECUMAX 350 v logistice a výrobě, a to i s obzvláště náročnými řeznými materiály.

  • Dva řezné hrany hlavy nože jsou bezpečně stíněny – pro ochranu uživatele a zboží. A přesto máte k dispozici dostatek čepele pro bezpečné řezání 2vrstvých kartonů a mnohem více.
  • Náhradní čepel v rukojeti
    lze snadno a bezpečně vyměnit – otevřením rukojeti rukou nahoře. To vás vezme do ″časopisu″ s náhradní čepelí. Současně uvolněte zajišťovací mechanismus robustní hlavy radlice.
  • S lehkostí
    při řezání těžké hmotnosti, ale s pouze 38 g lehké hmotnosti. Proto ani vysoké řezné frekvence nejsou pro vás obtížné. „Snadné“ i při manipulaci s čepelí: Vzhledem k tomu, že je injektován, není žádné nebezpečí pro prsty.
  • Ergonomicky navržená
    pravá nebo levá handed? Vlastně nezáleží. Protože SECUMAX 350 se vejde do každé ruky. ″Pohodlí″ je podporováno zakřivením vnější strany, příjemným měkkým úchopem a drážkami na rukojeti.
  • Hlavní řezné materiály:
    Karton: Až 2vrstvý
    zábal, stretch, smršťovací fólie
    plastová páskovací
    lepicí páska

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
  • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 6 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Do 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, strečový, smršťovací film, lepicí páska, Plastové pásky, pytloviny, fóliové a papírové pásy, příze, šňůra, Plsť, laminovaná fólie, guma
  • Vlastnosti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Hodnocení pásky: Ano
  • Základní materiál: Plast zesílený skelným vláknem
  • Softgrip: Ano
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 3448,20
  • Volitelný nůž: 3550,20
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Jiné
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 2násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní nože v rukojeti: 1 náhradní nůž v rukojeti
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA