KERN zkušební závaží 347-12, OIML třída M1, jmenovitá hodnota 2 kg, knoflík, nerezová ocel soustružená

Č. pol.: 347-12
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Doplnkové závažie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 347-12
EAN/GTIN 4045761008847
Číslo výrobcu 347-12
Číslo L L40250 284

Popis

Charakteristika:

  • Třída OIML M1
  • Jmenovitá hodnota 2 kg
  • Knoflík
  • Jemně soustružená nerezová ocel

Poznámka:

  • M1, 2 kg, jednoduché odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření, tvar knoflíku, jemně soustružená nerezová ocel
  • Při objednávání kalibrovaných závaží je třeba objednat placené pouzdro, protože je k němu připojena kalibrační značka

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo