RCMT 1607-FW-F20-P IC28 Kulaté otočné břity se segmentovanou řeznou hranou a 4 indexacemi

Č. pol.: 3469130
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3469130
EAN/GTIN 7291075590494
Číslo výrobcu 3469130

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka řezných destiček (S) 5 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 8 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 5 mm
  • maximální posuv fz max 0,35 mm/zub
  • minimální posuv fz min 0,2 mm/zub
  • Počet řezných hran 4

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka