ADKR 150532PDR-HP IC882 Vysoce pozitivní otočné břity pro obrábění nerezové oceli a vysoce žáruvzdorných slitin

Č. pol.: 3468169
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3468169
EAN/GTIN 7291075589924
Číslo výrobcu 3468169

Popis

Popis:

WSP pro frézování, maximální délka řezu (APMX) 12 mm, délka řezného nástroje (INSL) 15,4 mm, tloušťka řezného nástroje (S) 6,2 mm, šířka řezného nástroje (W1) 9,6 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 3,2 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Efektivní délka řezné hrany (LE): 14,1 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 12 mm
  • Délka řezného nástroje (INSL): 15,4 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 6,2 mm
  • Šířka řezného nástroje (W1): 9,6 mm
  • maximální posuv fz max 0,15 mm/zub
  • minimální posuv fz min 0,07 mm/zub
  • Počet řezných hran 2

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka