APKR 100308PDR-HP IC882 Vysoce pozitivní otočná řezná destička pro obrábění hliníku, nerezové oceli a vysoce žáruvzdorných slitin

Č. pol.: 3468163
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3468163
EAN/GTIN 7291075589931
Číslo výrobcu 3468163

Popis

Popis:

WSP pro frézování, maximální délka řezu (APMX) 9,8 mm, délka řezného nástroje (INSL) 11,5 mm, tloušťka řezného nástroje (S) 3,8 mm, šířka řezného nástroje (W1) 6,7 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,8 mm
  • Efektivní délka řezné hrany (LE): 10,3 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 9,8 mm
  • Délka řezného nástroje (INSL): 11,5 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 3,8 mm
  • Šířka řezného nástroje (W1): 6,7 mm
  • maximální posuv fz max 0,15 mm/zub
  • minimální posuv fz min 0,07 mm/zub
  • Počet řezných hran 2

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka