TGTBQ 25R-D82-JHP-ECD-MC Upínací dříky pro držáky řezných nástrojů TANG-F-GRIP (TGAQ-ECD) pro vyvrtávání a zapouzdření s cíleným chlazením

Č. pol.: 3463203
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3463203
EAN/GTIN 7291075583557
Číslo výrobcu 3463203
Číslo L L23910 107010

Popis

Popis:

Odřezávací držák nástroje, celková výška (OAH) 64 mm, celková délka (OAL) 143 mm

Charakteristika:

  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Celková výška (OAH): 64 mm
  • Celková délka (OAL): 143 mm
  • Výška hřídele (H): 25 mm
  • Šířka dříku (B): 31,5 mm
  • Délka sestavy nástroje (LTA): 143 mm
  • Průměr řezu (CUTDIA): 82 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka