C4 AV-D25-L160-C Antivibrační držák nástrojů s připojením CAMFIX a kanály pro chladicí kapalinu pro vyměnitelné nástavce

Č. pol.: 3462353
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 3462353
EAN/GTIN 7291075596984
Číslo výrobcu 3462353

Popis

Popis:

Rychlovýměnné upínání, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 40 mm, upínací průměr na straně obrobku (DCONWS) 25 mm

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 25 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 40 mm
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 25 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka