• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

TPGN UNF 3/8-24-M HE HSSE 5% spirálové závitníky – jednotné jemné závity, pro širokou škálu materiálů.

Č. pol.: 3460596
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky 3460596
EAN/GTIN 7291075587364
Číslo výrobcu 3460596
Číslo L L23910 109280

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 10 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) UNF 3/8, počet závitů na palec (TPI) 24, užitná délka (LU) 39 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 10 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 8 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 90 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 18 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): UNF 3/8
  • Závity na palec (TPI): 24
  • Užitečná délka (LU): 39 mm