Hrubý kotouč na čištění GR 115x22,2 S GROB PREMIUM univerzální použití

Č. pol.: 34581900
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 34581900
EAN/GTIN 8024406524788
Číslo výrobcu 34581900
Číslo L L50140 2824
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Pomocou hrubého čistiaceho kotúča Strip-It môžete bez námahy odstrániť hrdzu, farbu, lak a ochranu podvozku z obrobku. Porézne nylonové vlákna obohatené o agresívne abrazívum zvládnu každú výzvu. Zároveň zabraňujú aj upchatiu alebo zaneseniu kotúča. Hrubé čistiace kotúče sú namontované na pružných nosičoch zo sklených vlákien, ktoré umožňujú použitie na uhlových brúskach v kombinácii s podložkou. Tento kotúč ponúka používateľovi tiché brúsenie bez únavy s nízkou tvorbou tepla.

Charakteristika:

  • Tvar: Netkaný hrubý čistiaci kotúč
  • Vhodnosť materiálu: Nerezová oceľ, oceľ, plast / PVC
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : GR S GROB
  • Rozmery (D x V): 115 x 22,2 mm
  • Priemer: 115 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Veľkosť zrna: 20
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Pružné nylonové vlákna obohatené o agresívne abrazívne zrno na univerzálne použitie
  • Konštrukcia zabraňuje upchávaniu a zanášaniu kotúča
  • Nízka tvorba tepla

Použitie:

  • Na odstraňovanie hrdze, farieb a lakov alebo na prípravu povrchov na zváranie, spájkovanie alebo eloxovanie

Odporúčanie:

  • Verzia S GROB (čierna) na jemnú prácu na povrchoch
  • Pri použití dlhšieho tŕňa je možné upnutie dvoch kotúčov 1GR - výsledkom je väčšia kontaktná plocha
  • Použitie nastaviteľnej priamej brúsky

Špeciálne vlastnosti:
  • Nízka tvorba tepla
  • Najvyššia agresivita
  • Žiadne upchávanie alebo zanášanie kotúča

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka