ČISTILNI DISK GR 115x22,2 S GROB PREMIUM univerzalna uporaba

Št. art.: 34581900
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serie Strip-It
Herstellerbezeichnung GROBREINIGUNGSCHEIBE GR S GROB PREMIUM; Grobreinigungsscheibe Strip-It
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form flach
Durchmesser 115 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung 22,2 mm
Feinheitsgrad grob
Schleifmittelunterlage Glasfaser
Farbe schwarz
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifscheibe
Korngröße (Mesh) 20 Mesh
Spezifikation GR S GROB
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Kunststoffe; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34581900
EAN/GTIN 9003173159941
Številka proizvajalca 34581900
L-število L50140 2824
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de