Lamelový kotouč 20x15-6x40 A40 PREMIUM ocel/nerez/NE kov

Č. pol.: 34557166
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusy
  • Kroky objednávky: 10 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne teliesko
Tvar tvar valca
Brúsivo normálny korund (A)
Priemer stopky 6 mm
Vhodné pre materiál hliník; ušľachtilá oceľ; oceľ
Pohonný stroj priama brúska
Upínač stopka
Priemer otvoru H 40 mm
Odporúčaná obvodová rýchlosť max. 50 m/s
Brúsna podložka tkanina
Materiálová skupina Kov
Vhodné na povrchové brúsenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34557166
EAN/GTIN 9003173162439
Číslo výrobcu 34557166
Číslo L L50140 3029
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Lamelové kotúče PREMIUM A-P01 C X z korundovej tkaniny sú k dispozícii v rôznych rozmeroch a veľkostiach stopiek. Radiálne usporiadanie lamiel zabezpečuje nepretržité opotrebovanie brúsnej tkaniny a nepretržité vystavenie novým brúsnym zrnám. Tým sa zabezpečuje trvalo vysoký brúsny výkon. Vysoká flexibilita klapiek zabezpečuje vynikajúcu prispôsobivosť nepravidelným profilom a neustále vetranie počas procesu obrábania znamená, že pracovná plocha sa zahrieva len mierne. Kým lamelové kotúče s 3 mm hriadeľom sa vyznačujú extrémne malými rozmermi, brúsne kotúče so 6 mm hriadeľom sú najuniverzálnejším brúsnym nástrojom v tejto skupine výrobkov. Vďaka ich vysokej odolnosti sú ideálne na širokú škálu aplikácií a materiálov.

Charakteristika:

  • Tvar: Látkový lamelový kotúč
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, neželezné kovy, nehrdzavejúca oceľ
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : C X A-P01
  • Rozmer (D x D): 20 x 15 mm
  • Priemer: 20 mm
  • Hrúbka: 15 mm
  • Veľkosť zrna: 40
  • Vs /max: 50 m/s
  • Nástroj pre: priama brúska

Výhoda:

  • Výber rôznych rozmerov a veľkostí stopiek
  • Vynikajúci brúsny výkon a konzistentné výsledky
  • Vysoká flexibilita a prispôsobivosť
  • Mierny tepelný vývoj vďaka ventilácii
  • Vynikajúca manévrovateľnosť

Použitie:

  • Jemné obrábanie, ľahké odstraňovanie otrepov, čistenie alebo príprava na následnú úpravu (chrómovanie, niklovanie alebo lakovanie) malých dielov alebo ťažko prístupných miest, ako sú vnútorné povrchy rúr a valcov, ako aj obrobkov s nepravidelným profilom
  • Výroba a údržba strojov (chemický, farmaceutický a potravinársky priemysel a v nemocniciach), odstraňovanie otrepov a čistenie lisovaných dielov (automobilový priemysel), kovové lešenia, nábytkársky priemysel pre oceľové a nerezové predmety, výroba foriem, výroba nástrojov

Odporúčanie:

  • Zrnitosť 60 na vysoký úber materiálu
  • Zrnitosť 80/120 na univerzálne spracovanie
  • Zrnitosť 150 až 320 na jemné opracovanie
  • Dodržujte maximálnu rýchlosť

Špeciálne vlastnosti:
  • Pružné lamely na presnú prácu
  • Ideálne na opracovanie ťažko prístupných miest
  • Maximálna životnosť a najlepšie výsledky brúsenia