Lisovaný kompaktní kotouč 125x22 2 MEDIUM pro ocel/nerezovou ocel/neželezné kovy

Č. pol.: 34529815
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 34529815
EAN/GTIN 8024406565279
Číslo výrobcu 34529815
Číslo L L50140 3157
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Na prípravu povrchov na leštenie potrebujete robustný a kvalitný nástroj. PREMIUM PRE-POLISH sa skladá z niekoľkých vrstiev brúsneho rúna na dosiahnutie dlhej životnosti a robustnosti. To znamená, že nástroj možno použiť aj na menšie odihlovacie práce.

Charakteristika:

  • Tvar: 28 lisovaný kompaktný kotúč VLIES
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, neželezné kovy
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : UW 2 A MEDIUM
  • Rozmery (D x V): 125 x 22,2 mm
  • Priemer: 125 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Veľkosť zrna: 40
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Viacero vrstiev netkaného brúsiva pre maximálnu životnosť a robustnosť
  • Možno použiť aj na menšie odhrotovacie práce
  • Špeciálne vyvinuté na dosiahnutie najlepších výsledkov na nenastaviteľných uhlových brúskach

Použitie:

  • Na prípravu povrchu na leštenie

Odporúčanie:

  • 115 mm - 3 500 ot/min 125 mm - 3 000 ot/min

Špeciálne vlastnosti:
  • Ideálny na oceľ, nehrdzavejúcu oceľ a neželezné kovy
  • Vysoká odolnosť
  • Dlhá životnosť

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka