Lisovaný kompaktní kotouč 125x22 2 MEDIUM pro ocel/nerezovou ocel/neželezné kovy

Artiklové číslo: 34529815
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 34529815
EAN / GTIN 8024406565279
Číslo výrobce 34529815
L-číslo L50140 3157
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Pro přípravu povrchů k leštění potřebujete robustní a kvalitní nástroj. Brusný kotouč PREMIUM PRE-POLISH se skládá z několika vrstev brusného rouna pro dosažení dlouhé životnosti a robustnosti. To znamená, že nástroj lze použít i pro menší odjehlování.

Charakteristika:

  • Tvar: 28 lisovaný kompaktní kotouč VLIES
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : UW 2 A MEDIUM
  • Rozměr (D x V): 125 x 22,2 mm
  • Průměr nádoby: 125 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Velikost jádra: 40
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Více vrstev brusného rouna pro maximální životnost a robustnost.
  • Lze použít i pro menší odjehlování
  • Speciálně vyvinutý pro dosažení nejlepších výsledků na nenastavitelných úhlových bruskách

Použití:

  • Příprava povrchu na leštění

Doporučení:

  • 115 mm - 3 500 ot/min 125 mm - 3 000 ot/min

Zvláštnosti:
  • Ideální pro ocel, nerezovou ocel a neželezné kovy
  • Vysoká robustnost
  • Dlouhá životnost

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku