Popis:
SCM kotúče PREMIUM sú vyrobené zo špeciálne vyvinutého materiálu ”Scrim Back”, ktorý sa vyznačuje vysokou štruktúrou zrna spojiva. To zaručuje dlhú životnosť a rovnomerne opracovaný povrch. Kotúče je možné namontovať na rôzne podkladové podložky. Výrobok je k dispozícii v troch verziách: 1. s preddierovaným stredovým otvorom; 2. s otvorom na upnutie pomocou kovového krúžku; 3: 3. bez otvoru pre podkladové kotúče so systémom upevnenia na suchý zips. Materiál je k dispozícii v troch verziách oxidu hlinitého pre rôzne aplikácie: hrubý (hnedý), stredne hrubý (červený) a veľmi jemný (modrý)
Charakteristika:
- Tvar: Kotúč VLIES
- Vhodnosť materiálu: Nerezová oceľ, plasty / PVC, gélová vrstva, kompozity, neželezné kovy, oceľ, drevo
- Produktový rad: PREMIUM
- Špecifikácia : SCM S ULTRA FINE
- Priemer nádoby: 115 mm
- Veľkosť zrna: 70
- Nástroj pre: uhlová brúska
Výhoda:
- Rovnomerné výsledky povrchu
- Vynikajúca životnosť
- Rýchle a agresívne brúsenie
- Rýchla výmena kotúča
Použitie:
- Na znižovanie drsnosti povrchu, odstraňovanie zvyškov farby, vyhladzovanie povrchov, čistenie a odstraňovanie zvarových spojov a odihľovanie hrán
- Stroje pre chemický a potravinársky priemysel (výroba a údržba), nábytok z nehrdzavejúcej ocele, automobilový priemysel a železničné stavby, lodenice, letecký priemysel, vrtule a prúdové motory, konštrukcie lešení z nehrdzavejúcej ocele
Odporúčanie:
- Použitie na nastaviteľných uhlových brúskach
- Hrubá zrnitosť na čistenie, odhrdzavovanie a odstraňovanie náterov
- Stredná zrnitosť na ľahké čistenie a odstraňovanie otrepov
- zrnitosť ”VERY FINE” / ”URA FINE” na konečné brúsenie