Fleece discs 115 S ULTRA-FINE PREMIUM for universal use

Réf.: 34529623
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 34529623
EAN / GTIN 8024406041650
Réf. fabricant 34529623
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les disques PREMIUM SCM sont composés du matériau ”Scrim Back” spécialement développé, qui se caractérise par une structure de liant granulaire élevée. Cela permet de garantir une longue durée de vie et des surfaces usinées de manière uniforme. Les disques peuvent être montés sur différents plateaux de support. Le produit est disponible en trois versions: 1. avec trou central prédécoupé; 2. avec trou pour fixation au moyen d’une bague métallique; 3: sans trou pour les plateaux de support avec système de fixation auto-agrippante. Le matériau est disponible en trois versions d’oxyde d’aluminium pour différentes applications: grossier (brun), moyen (rouge) et très fin (bleu)

Caractéristique(s):

  • Forme: Disque VLIES
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable, plastique / PVC, gelcoat, composites, métaux non ferreux, acier, bois
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : SCM S ULTRA FIN
  • Diamètre: 115 mm
  • Granulométrie: 70
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Résultats de surface uniformes
  • Excellente durée de vie
  • Effet abrasif rapide et agressif
  • Remplacement rapide des disques

Utilisation:

  • Pour la réduction de la rugosité, l’élimination des restes de peinture, le lissage des surfaces, le nettoyage et le décapage des cordons de soudure ainsi que l’ébavurage des arêtes.
  • Machines pour l’industrie chimique et alimentaire (production et entretien), meubles en acier inoxydable, industrie automobile et construction ferroviaire, chantiers navals, industrie aéronautique, hélices et moteurs à réaction, construction d’échafaudages en acier inoxydable.

Recommandation(s):

  • utilisation sur meuleuses d’angle réglables
  • grain ”GROB” pour nettoyer, dérouiller et enlever les revêtements
  • grain ”MEDIUM” pour le nettoyage léger et l’ébavurage
  • grain ”TRÈS FIN” / ″ULTRA FIN″ pour le ponçage final
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
Connectez-vous