Popis:
Zvláštností tohoto PRÉMIOVÉHO řezacího kotouče je integrovaný redukční kroužek, který umožňuje jeho použití na strojích s 20 mm a 25,4 mm nádobkami. Kromě toho je pohodlné používat a zároveň nesmírně elegantní a trvanlivé, a to i v extrémních provozních podmínkách. Pro zkušeného profesionála v oboru kolejnic je proto ideálním nástrojem pro efektivní řezání pomocí separátoru benzínu.
Charakteristika:
- Tvar: 41H VOLNĚ ŘEZNÝ KOTOUČ
- Vs/max: 100 m /s.
- Vhodnost materiálu: Kolejnice
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A24R-BFPRAIL /100
- Rozměr (D x D x H / H): 300 x 3,5 x 20 / 25,4 mm
- Průměr: 300 mm
- Tloušťka: 3,5 mm
- Otvor: 25,4 mm
- Velikost zrna: 30
- Nástroj pro: Výkonovou řezačku
Výhoda:
- Integrovaný reduktor umožňuje použití na strojích s 20 mm nebo 25,4 mm nádobou
- Tvrdá specifikace pro zvýšenou životnost nástroje a lepší řezný výkon
- Čisté a holé řezné povrchy snižují dobu přepracování a práce
- Vyšší komfort díky nově vyvinutým specifikacím
Použitie:
- Pro odpojení kolejnic
- Určeno pro použití na ruční separátory s elektrickým nebo benzínovým motorem