DCA+C pilový pás pro suché řezání 300x2,6x25,4 PREMIUM asfalt a beton

Č. pol.: 34472044
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 34472044
EAN/GTIN 9009012212884
Číslo výrobcu 34472044
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Materiály, ktoré možno spracovávať: Asfalt, čerstvý betón s kamenivom z mäkkého až tvrdého materiálu a niektoré druhy starého betónu. Detaily: Ochranné segmenty proti efektu podrezania od priemeru 300.

Charakteristika:

  • Tvar: C73SW U3-10 DIAMANTOVÁ KOTÚČOVÁ PÍLA
  • Vhodnosť materiálu: Asfalt, betón
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : 40 - 2,6 - 10
  • Rozmery (D x H x V): 300 x 2,6 x 25,4 mm
  • Priemer: 300 mm
  • Hrúbka: 2,6 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Veľkosť zrna: 30
  • Nástroj pre: Rezné kotúče

Výhoda:

  • Vynikajúci rezný výkon vďaka samoostriacemu systému vysokokvalitných, koncentrovaných diamantových zŕn v optimalizovanej väzbe
  • U-rezanie zabezpečuje najlepší chladiaci účinok a ideálny odvod triesky
  • Robustné, vysokokvalitné oceľové jadrá zabezpečujú stabilitu a výrazne hladký chod
  • Maximálna účinnosť vďaka maximálnej reznej schopnosti a najdlhšej životnosti

Použitie:

  • For machining green concrete, screed, wall plaster, concrete and sandstone
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines and floor saws from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Materiál:

  • Asfalt, betón

Vhodné pro:

  • Rezné kotúče

Poznámka:

  • Na spracovanie čerstvého betónu, poteru, murovacích omietok, betónu a pieskovca
  • Vhodné pre všetky štandardné uhlové brúsky do Ø 230 mm a pre všetky štandardné rezacie brúsky od Ø 300 mm (vrátane mokrého rezania)