AV C6 sem 1.0 2.4X9.86 Shell Mill držiaky s chladenými otvormi a CAMFIX (ISO 26623-1) Shanks

Č. pol.: 3428936
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3428936
EAN/GTIN 7291075554298
Číslo výrobcu 3428936

Popis

Popis:

Push-on frézovacie tŕne, priemer telesa (BD) 2.4″, dĺžka telesa (LB) 9.84″, priemer zberacieho ústrojenstva, strana stroja (DCONMS) 2.48″, strana obrobku s priemerom zberacieho ústrojenstva (DCONWS) 1″, veľkosť hriadeľa (SS) 2,480

Charakteristika:

  • Priemer tela (BD): 2,4″
  • Dĺžka tela (LB): 9,84″
  • Montážna dĺžka na strane obrobku (LSCWS): 0 669″
  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 2.48″
  • Montážny priemer na strane obrobku (DCONWS): 1″
  • Charakteristika chladiacej kvapaliny (CSP): Thru chladiacej kvapaliny
  • Veľkosť drieku (SS): 2 480

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka