Prevedenie:
Hlavní materiál
100% polyester, úplet s ptačím okem, odvádí vlhkost, neprofoukne, ochrana proti UV záření, 130 g/m²
Detaily
Odepínání u krku na knoflíky
Límec z pružného úpletu
Funkčnost
Materiál s funkcí proti zápachu
Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou
Popis:
- Vysoce viditelná -certifikovaná polokošile se segmentovými reflexními prvky
- Tkanina piqué je proti zápachu a má UV ochranu
- Certifikováno podle EN 13758-2 UPF 40+
- EN ISO 20471, XS-M třída 2, L->: třída 3
Norma:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification B ->L
- EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
- EN 13758-2 UPF 40+