F3P 184-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Č. pol.: 3427100
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3427100
EAN/GTIN 7291075461633
Číslo výrobcu 3427100
Číslo L L24050 1252

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 18,4 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 18, úhel, 1. krok (SIG) 125 stupňů, délka nástroje (LPR) 7,65 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 18.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.99 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18
  • Úhel špicky britu (SIG) 125 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.66 mm
  • Délka upínace (LPR) 7.65 mm

Vhodné výrobky

Upínač