SC 12 HYDRO 5 HP Těsněná redukční pouzdra pro hydraulická sklíčidla

Č. pol.: 3425533
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Redukcia

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3425533
EAN/GTIN 7291075483260
Číslo výrobcu 3425533
Číslo L L24120 1471

Popis

Popis:

Mezipouzdra, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 5 mm, celková délka (OAL) 47 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 5 mm
  • Celková délka (OAL) 47 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka