TYROLIT CD640 mokré jadrové vrtáky 72x450x11/4″ PREMIUM železobetón

Č. pol.: 34239057
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 34239057
EAN/GTIN 9009012011821
Číslo výrobcu 34239057
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Vŕtacie motory do 3 kW.
  • Stredne tvrdé až veľmi tvrdé betónové agregáty.
  • Kvalitné nástroje pre najvyššie nároky a maximálnu účinnosť.
  • Univerzálne použitie a bezproblémové odstraňovanie jadier.
  • Nová výška segmentu 11,3 mm pre dlhú životnosť, nová geometria segmentu pre vysoký rezný výkon.
  • Laserom zvárané segmenty do Ø 300 mm pre maximálnu bezpečnosť.

Charakteristika:

  • Tvar: HEHL1D UCUT3 DIAMOND - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnosť materiálu: betón
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : 24 - 3,5 - 11,3
  • Rozmery (D x D x Y/AUFN): 72 x 450 x 11/4″ mm
  • Priemer nádoby: 72 mm
  • Hrúbka: 450 mm
  • Veľkosť zrna: 40
  • Nástroj pre: Jadrové vŕtanie

Výhoda:

  • Veľmi dlhá životnosť
  • Vyšší rezný výkon
  • Trvalo vysoký rezný výkon.

Materiál:

  • betón

Vhodné pro:

  • Jadrové vŕtanie