Carotă tăiere umedă 72x450x11/4″ PREMIUM beton armat

Cod articol.: 34239057
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 34239057
EAN / GTIN 9003172021744
Număr producător 34239057
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Motoare de găurire de până la 3 kW.
  • Agregate de beton de duritate medie până la foarte dură.
  • Unelte de calitate pentru cele mai înalte cerințe și eficiență maximă.
  • Utilizare universală și extragere fără probleme a carotei.
  • Noua înălțime a segmentului de 11,3 mm pentru o durată lungă de viață, noua geometrie a segmentului pentru performanțe ridicate de tăiere.
  • Segmente sudate cu laser până la Ø 300 mm pentru siguranță maximă.

Caracteristică:

  • Formă: HOHL1D UCUT3 DIAMANT - BURGHIU GOL
  • Compatibilitatea materialelor: Beton
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensiuni (D x D x Y/AUFN): 72 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametru: 72 mm
  • Concentrație: 450 mm
  • Granulația: 40
  • Unealtă pentru: Perforare cu carotă

Avantaj:

  • Durată de viață foarte lungă
  • Performanță de tăiere superioară
  • Performanță de tăiere ridicată în mod constant.

Material:

  • Beton

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă