Fíbrový kotouč se suchým zipem 15H TFC 150 mm A120 PVC/gelová vrstva/dřevo/barva/lak

Č. pol.: 34230593
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 100 ks
  • Kroky objednávky: 100 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34230593
EAN/GTIN 9003172009995
Číslo výrobcu 34230593
Číslo L L50140 2398
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento kotúč PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) je k dispozícii v rôznych hrúbkach papierového podkladu a umožňuje vysokorýchlostné brúsenie na mnohých povrchoch. Vďaka inovatívnemu systému upevnenia na háčik a slučku môžete ako používateľ využívať výhody rýchlej a veľmi jednoduchej výmeny kotúča. V závislosti od vašich preferencií si môžete vybrať medzi kotúčmi so štandardnými otvormi 0, 8, 15 a 17. Špeciálna povrchová úprava zabraňuje upchávaniu a zanášaniu kotúča, čo má za následok veľmi dlhú životnosť.

Charakteristika:

  • Tvar: Papierový kotúč
  • Vhodnosť materiálu: Neželezné kovy, kompozitné materiály, plasty / PVC, gélové nátery, drevo, farby / laky
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : A-P22 P D A120
  • Priemer nádoby: 150 mm
  • Veľkosť zrna: 120
  • Nástroj pre: Excentrická brúska

Výhoda:

  • Žiadne zanášanie a upchávanie kotúča umožňuje maximálnu životnosť
  • Veľmi vysoký úber materiálu vďaka zdokonalenej podložke
  • Systém Tyrolit Fast Change na rýchlu a jednoduchú výmenu kotúča vďaka suchému zipsu

Použitie:

  • Na hrubé alebo jemné obrábanie obrobkov z plastu, kompozitných materiálov, gélu a dreva

Odporúčanie:

  • Zrnitosť 40/60 pre maximálnu rýchlosť odstraňovania
  • Zrnitosť 80-120 na stredné brúsenie
  • Zrnitosť 150-400 pre dokonalú povrchovú úpravu

Špeciálne vlastnosti:
  • Rýchla výmena kotúča vďaka TFC
  • Pevný papierový podklad pre všetky aplikácie
  • Maximálna životnosť

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka