Suchá vrtací korunka 102x450x11/4″ mm TGD

Č. pol.: 34203220
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strojní pilový list

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34203220
EAN/GTIN 9003172019413
Číslo výrobcu 34203220

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ DIAMANTOVÝ VRTÁK 50115BS - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 24 - 4 - 11,3
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 102 x 450 x 11/4″ mm
  • Průměr: 102 mm
  • Tloušťka: 450 mm
  • Velikost zrna: 38
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Konstantní rychlý řezný výkon a znatelná hladkost
  • Velmi dlouhá životnost.