ICG 176 IC908 Vrtací hlavice s lamačem třísek pro obrábění nerezové a legované oceli

Č. pol.: 3413578
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3413578
EAN/GTIN 7291075451559
Číslo výrobcu 3413578
Číslo L L24050 1456

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 17,6 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 17,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 130 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 17.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.07 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 130 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.53 mm

Vhodné výrobky

Upínač