IHP 170 IC948 Výměnné vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel).

Č. pol.: 3404182
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3404182
EAN/GTIN 7291075481860
Číslo výrobcu 3404182
Číslo L L24050 2046

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavice, průměr řezu (DC) 17 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 17.0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 17 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.31 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.59 mm

Vhodné výrobky

Upínač