Popis:
Kuželové kefy PREMIUM Shield pre uhlové brúsky ponúkajú vďaka priehľadnej ochrane maximálnu bezpečnosť a účinnosť pri spracovaní ocele. Okrem toho majú plastové klapky maximálnu pružnosť, ktorá umožňuje najmä dokonalé brúsenie hrán a rohov. Tento nástroj je dokonalým riešením pre ťažko prístupné miesta. Drôt je vyrobený z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele, aby sa zabránilo korózii na obrobku. Zatiaľ čo verzia s krimpovaným drôtom (DW) je predurčená na mäkké, citlivé materiály a ľahké znečistenie, kefy s krimpovaným drôtom (DZ) sú vhodné na náročné práce, silné znečistenie a na odstraňovanie farieb a lakov.
Charakteristika:
- Tvar: 28K DW KUŽEĽOVÉ KEFY
- Vhodnosť materiálu: Oceľ
- Produktový rad: PREMIUM
- Špecifikácia : SM 0,3 mm
- Rozmery (D x D x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
- Priemer nádoby: 100 mm
- Nástroj pre: uhlová brúska
Výhoda:
- Vďaka tvaru a pružnosti plastových lamiel sú vhodné najmä na ťažko prístupné miesta
- Priehľadná ochrana pre maximálnu bezpečnosť bez obmedzenia výhľadu na opracovávaný predmet
- Mosadzný oceľový drôt SM zabraňuje korózii
Použitie:
- Na odstraňovanie hrdze, farby a laku, na čistenie zvarových švov a na prípravu povrchu a jemnú povrchovú úpravu ocele
Odporúčanie:
- Vlnitý drôt DW na mäkké materiály, citlivé povrchy a ľahké znečistenie
- Uzlovaný drôt DZ na ťažkú prácu, silné znečistenie a na odstraňovanie farieb a lakov
Špeciálne vlastnosti:
- Priehľadná ochrana pre maximálnu bezpečnosť
- Maximálna flexibilita pre ťažko prístupné miesta
- Drôt vyrobený z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele