Kúpos kefe SHIELD 100x20xM14-2 SM 0,3 mm PREMIUM acél

Cikkszám: 34023819
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34023819
EAN / GTIN 9003170013253
Gyártó száma 34023819
L-szám L50140 2959
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM Shield kúpos kefék sarokcsiszolókhoz az átlátszó védelemnek köszönhetően maximális biztonságot és hatékonyságot nyújtanak az acél megmunkálásakor. Emellett a műanyag lapátok maximális rugalmassággal rendelkeznek, így különösen az élek és a sarkok tökéletes csiszolását teszik lehetővé. Ez a szerszám tökéletes megoldás a nehezen hozzáférhető területekhez. A huzal kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, hogy megakadályozza a munkadarab korrózióját. Míg a krimpelt huzallal (DW) ellátott változat puha, érzékeny anyagokhoz és enyhe szennyeződésekhez van predesztinálva, a csomózott huzallal (DZ) ellátott kefék nehéz munkákhoz, erős szennyeződésekhez, valamint festék és lakk eltávolításához alkalmasak.

Jellemző:

  • Formája: 28K DW KÚPOS KEFÉK
  • Anyag alkalmassága: acél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : SM 0,3 mm
  • Méret (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
  • A tartály átmérője: 100 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A műanyag tárcsák formája és rugalmassága miatt különösen alkalmasak a nehezen hozzáférhető helyekre.
  • Átlátszó védelem a maximális biztonság érdekében anélkül, hogy a megmunkálandó munkadarabra való rálátást korlátozná
  • Rézzel bevont acélhuzal SM megakadályozza a korróziót

Felhasználás:

  • Rozsda, festék és lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához, valamint acél felület-előkészítéshez és felületkikészítéshez

Ajánlás:

  • DW krimpelt huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és enyhe szennyeződésekhez
  • Csomózott huzal DZ nehéz munkákhoz, erős szennyeződésekhez, valamint festék és lakk eltávolításához.

Különlegességek:
  • Átlátszó védelem a maximális biztonság érdekében
  • Maximális rugalmasság a nehezen hozzáférhető területekhez
  • Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült huzal