3/8″ Nástrčný klíč (LHSTIX) 6S

Č. pol.: 3400LH 6S
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3400LH 6S
EAN/GTIN 4991644030323
Číslo výrobcu 3400LH 6S
Číslo L L60050 9424

Popis

Popis:

Délka: 26 mm
Rozměr D2: 17,3 mm
D1: 12 mm
Délka: 5,6 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
6S
LHS Profil
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden