QCP 074-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3397597
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3397597
EAN/GTIN 7291075424836
Číslo výrobcu 3397597
Číslo L L24050 1641

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 7,4 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 7,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 7 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 7.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.17 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 7.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.43 mm
  • Délka upínace (LPR) 7 mm

Vhodné výrobky

Upínač