SD-S-A-H20-ER25-SP19-C Kleština ER s rozhraním SD-ozubení (SP)

Č. pol.: 3387150
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3387150
EAN/GTIN 7291075439618
Číslo výrobcu 3387150
Číslo L L24070 353

Popis

Popis:

ER kleštiny, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 19 mm, velikost stopky (SS) ER25

Charakteristika:

  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 19 mm
  • Velikost stopky (SS) ER25

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka