BCM D20-A-C20-CC Kulové frézy s břitovými destičkami HB2 BCR pro dokončovací práce.

Č. pol.: 3381959
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DROPMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3381959
EAN/GTIN 7291075422368
Číslo výrobcu 3381959
Číslo L L23980 438

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 17 mm, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 17 mm
  • Typ cela A
  • Funkcní délka (LF) 160 mm
  • Délka hlavy (LH) 65 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BCR D200-QT
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné výrobky

Vložky