Synchrónne uchytenie 25

Č. pol.: 338180 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
243 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 50 bar

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorné chladenie áno, s max. 50 bar
Druh produktu Držiak na upínacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 338180 25
EAN/GTIN 4062406103712

Popis

Prevedenie:

  • Rezanie vnútorných závitov alebo tvarovanie závitov na strojoch so synchrónnym vretenom.
  • Minimálne vyrovnanie dĺžky: +0,5 mm/-0,2 mm.
  • Kompenzácia chýb synchronizácie, čo poskytuje lepšiu kvalitu závitov a výrazne vyššiu životnosť.
  • Na upínacie kliešte a poháňané stroje podľa ISO 15488 (DIN 6499).
  • Vhodné pre ľavé a pravé závity.

Vhodné pro:

Klieštinový upínač ER.