Suport sincron, Pentru bucşe elastice tip ER: 25

Cod articol.: 338180 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru bucşe elastice tip ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da, cu max. 50 bari
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con bucșă elastică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SZD02500215; ZYL00140110
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 14 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 25
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 14 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Synchroaufnahme
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Adaptor pagina 1 Mandrină cu bucşă elastică
Adaptor pagina 2 Coadă cilindrică
Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 14 mm
Potrivit pentru filetare da
Cu orificiu al canalului de răcire da
Presiune lichid de răcire max. 50 bar
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Adaptor portsculă
Lungimea totală L 34 mm
Standard DIN 6499
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 0,05 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 338180 25
EAN / GTIN 4062406103712
Număr producător 338180 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Executare de fileturi prin găurire sau profilare pe maşinile cu arbore sincron.
  • Compensare minimă a lungimii: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Compensarea erorilor de sincronizare, obţinându-se astfel o calitate mai bună a filetului şi o creştere semnificativă a durabilităţii.
  • Pentru suporturi de bucşe elastice şi scule acţionate conform ISO 15488 (DIN 6499).
  • Recomandat pentru filet pe stânga şi pe dreapta.

Adaptat pentru:

Mandrină pentru bucşă elastică ER.