ETBI-R.06R10A35/20-4C312 IC902 Stopkové kuželové frézy z karbidu pro 3D profilování

Č. pol.: 3379590
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3379590
EAN/GTIN 7291075431834
Číslo výrobcu 3379590
Číslo L L24180 2739

Popis

Popis:

Kuželové koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 0,312″, Průměr řezu (DC) 0,112″, hloubka řezu maximální (APMX) 3/8″, Počet skluzů (NOF) 4, Celková délka (OAL) 2-1/2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.312″
  • Prumer rezu (DC): 0.112″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/8″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Typ stopky: Kulaté