HFPAD 6R-100-T20-JHP Adaptéry pro axiální obrábění

Č. pol.: 3375983
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MODULAR-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3375983
EAN/GTIN 7291075426496
Číslo výrobcu 3375983
Číslo L L23920 1748

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, celková délka (OAL) 45,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 200 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 100 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.5 mm
  • Celková délka (OAL) 45.5 mm

Vhodné výrobky

Vložky