HFPAD 5L-75-T14-JHP Adaptéry pro axiální obrábění

Č. pol.: 3375857
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MODULAR-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3375857
EAN/GTIN 7291075407662
Číslo výrobcu 3375857
Číslo L L23920 1325

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 14 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 40,5 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 110 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 75 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 14 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.5 mm
  • Celková délka (OAL) 40.5 mm

Vhodné výrobky

Vložky