HFPAD 5R-110-T14-JHP Adaptéry pro axiální obrábění

Č. pol.: 3375851
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MODULAR-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3375851
EAN/GTIN 7291075426359
Číslo výrobcu 3375851
Číslo L L23920 1636

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, max. hloubka řezu (CDX) 14 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 45,5 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 200 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 110 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 14 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.5 mm
  • Celková délka (OAL) 45.5 mm

Vhodné výrobky

Vložky